Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

COMPUTHERM - Termosztát 5-40fokC progr. vezeték nélküli digitális GT25591 - Q7RF

MásolásMásolás
COMPUTHERM - Termosztát  5-40fokC progr. vezeték nélküli digitális GT25591

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be/ki

  • Feszültségellátás módja - elem

  • Csatlakozás - drótnélküli

  • Vevővel - Igen

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25591

Gyártói cikkszám

Q7RF

Gyártói típuskód

Q7RF

Kivitel:

be/ki

Feszültségellátás módja:

elem

Csatlakozás:

drótnélküli

Vevővel:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Méréstartomány:

5-40 °C

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Max. érintkező terhelés:

6 A

Szín:

fehér

Kijelzővel:

Igen

Hőmérséklet leolvasható:

Igen

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Működtetés:

billentyű

Védettség (IP):

IP30

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Magasság:

80 mm

Szélesség:

130 mm

Mélység:

29 mm

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):

0.01 W

A hét minden napjára külön-külön hőmérsékletprogram készíthető. Naponta 1 rögzített és 6 szabadon választott kapcsolási időpont beállítására van lehetőség, melyek mindegyikéhez tetszőleges hőmérséklet választható. 4 különböző lehetőség van a program szeri