COMPUTHERM - Termosztát 5-40fokC progr. vezeték nélküli digitális GT43086 - Q8RF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - elem
Csatlakozás - drótnélküli
Vevővel - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43086
Gyártói cikkszám
Q8RF
Gyártói típuskód
COMQ020
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
elem
Csatlakozás:
drótnélküli
Vevővel:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Méréstartomány:
5-40 °C
Max. érintkező terhelés:
8 A
Szín:
szürke
Kijelzővel:
Igen
Érzékelő kivitel:
ellenállás érzékelő
Működtetés:
billentyű
Védettség (IP):
IP30
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Magasság:
80 mm
Szélesség:
130 mm
Mélység:
22 mm
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
0.15 W
A készülék alapcsomagja két termosztátot és egy vevőegységet tartalmaz. Igény esetén további két COMPUTHERM Q5RF (TX) és/vagy COMPUTHERM Q8RF (TX) termosztáttal is bővíthető. A COMPUTHERM Q8RF 1-es zónájával összehangolt termosztát egyidőben összehangolha