COMPUTHERM - Termosztát 5-40fokC vezeték nélküli digitális SN106831 - Q5RF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szabályozástípus be/ki - Igen
Feszültségellátás módja - elem
Csatlakozás - drótnélküli
Vevővel - Igen
Méréstartomány - 5-40 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106831
Gyártói cikkszám
Q5RF
Gyártói típuskód
Q5RF
Szabályozástípus be/ki:
Igen
Feszültségellátás módja:
elem
Csatlakozás:
drótnélküli
Vevővel:
Igen
Méréstartomány:
5-40 °C
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Kijelzővel:
Igen
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Max. érintkező terhelés:
8 A
Működtetés:
billentyű
Szín:
fehér
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
0.15 W
A készülék alapcsomagja két termosztátot és egy vevőegységet tartalmaz. Igény esetén további két COMPUTHERM Q5RF (TX) és/vagy COMPUTHERM Q8RF (TX) termosztáttal is bővíthető. A COMPUTHERM Q5RF 1-es zónájával összehangolt termosztát egyidőben összehangolha