COMPUTHERM - Termosztát 5-45fokC progr. vezeték nélküli digitális SN153424 - Q20RF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - elem
Csatlakozás - drótnélküli
Szerelési mód - falon kívüli
Méréstartomány - 5-45 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153424
Gyártói cikkszám
Q20RF
Gyártói típuskód
Q20RF
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
elem
Csatlakozás:
drótnélküli
Szerelési mód:
falon kívüli
Méréstartomány:
5-45 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Max. érintkező terhelés:
6 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Igen
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Működtetés:
billentyű
Védettség (IP):
IP30
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Magasság:
80 mm
Szélesség:
110 mm
Mélység:
22 mm
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
0.5 W