COMPUTHERM - Termosztát 7-35fokC progr. vezeték nélküli digitális GT47572 - Q8RF TX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - elem
Csatlakozás - drótnélküli
Vevővel - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47572
Gyártói cikkszám
Q8RF TX
Gyártói típuskód
COMQ022
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
elem
Csatlakozás:
drótnélküli
Vevővel:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Méréstartomány:
5-40 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Max. érintkező terhelés:
8 A
Szín:
szürke
Kijelzővel:
Igen
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Érzékelő kivitel:
ellenállás érzékelő
Működtetés:
billentyű
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Magasság:
80 mm
Szélesség:
130 mm
Mélység:
22 mm
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
0.0013 W
A COMPUTHERM Q8RF (TX) típusú szobatermosztát használható a COMPUTHERM Q5RF és Q8RF multizónás termosztátokhoz, az alapcsomagban található 2 db termosztát kiegészítéséhez, a zónák számának bővítéséhez és a COMPUTHERM Q1RX dugalj vezérléséhez. A COMPUTHER