COMPUTHERM - Termosztát Wi-Fi -40-100fokC vezetékes hőérzékelővel SN032027 - B300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Méréstartomány - 10-30 °C
Max. érintkező terhelés - 16 A
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN032027
Gyártói cikkszám
B300
Gyártói típuskód
B300
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Méréstartomány:
10-30 °C
Max. érintkező terhelés:
16 A
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
1 W
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát Wi-Fi -55-100fokC vezetékes hőérzékelővel