COMPUTHERM - Termosztát Wi-Fi 5-99fokC vezeték nélküli érintőgombos vezérlővel SN153429 - E800RF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Feszültségellátás módja - egyéb
Csatlakozás - drótnélküli
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Méréstartomány - 5-99 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153429
Gyártói cikkszám
E800RF
Gyártói típuskód
E800RF
Kivitel:
egyéb
Feszültségellátás módja:
egyéb
Csatlakozás:
drótnélküli
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Méréstartomány:
5-99 °C
Max. érintkező terhelés:
3 A
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Max. feszültség érintkezők:
240 V
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
0.5 W
Termosztát Wi-Fi 5-99fokC vezeték nélküli érintőgombos vezérlővel