COMPUTHERM - Termosztát Wi-Fi fan-coil 0-50 Celsius fok tartomány, fehér SN153426 - E280FC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Csatlakozás - 2-vezetékes
Vevővel - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153426
Gyártói cikkszám
E280FC
Gyártói típuskód
E280FC
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Csatlakozás:
2-vezetékes
Vevővel:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Külső érzékelő:
Igen
Méréstartomány:
0-50 °C
Max. érintkező terhelés:
8 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Igen
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Érzékelő kivitel:
ellenállás érzékelő
Védettség (IP):
IP20
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Magasság:
86 mm
Szélesség:
86 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
I
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
0.5 W