Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

COMPUTHERM - Termosztát Wi-Fi vezeték nélküli (vevőegység nélkül) SN154834 - E800RF (TX)

MásolásMásolás
COMPUTHERM - Termosztát Wi-Fi vezeték nélküli (vevőegység nélkül) SN154834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültségellátás módja - egyéb

  • Csatlakozás - drótnélküli

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Méréstartomány - 5-99 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN154834

Gyártói cikkszám

E800RF (TX)

Gyártói típuskód

E800RF (TX)

Kivitel:

egyéb

Feszültségellátás módja:

egyéb

Csatlakozás:

drótnélküli

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Méréstartomány:

5-99 °C

Max. érintkező terhelés:

1 A

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Max. feszültség érintkezők:

240 V

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):

0.1 W

A COMPUTHERM E800RF (TX) típusú Wi-Fi termosztát egy interneten keresztül okostelefonról és tabletről is vezérelhető, vezeték nélküli kapcsolóüzemű készülék, melyet elsősorban fűtési illetve hűtési rendszerek vezérlésére ajánlunk, amely a Magyarországon f