Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Conlight - LED szalag tápegység 50W IP20 12V DC 4,16A (50W) szerelhető tápegység CON 782 3173 SY001505 - CON 782 3173

MásolásMásolás
Conlight - LED szalag tápegység 50W IP20 12V DC 4,16A (50W) szerelhető tápegység CON 782 3173 SY001505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Kivitel - statikus

  • Kimeneti teljesítmény - 50-50 W

  • Kimeneti áram - 0.00416-0.00416 mA

  • Kültéri használatra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001505

Gyártói cikkszám

CON 782 3173

Gyártói típuskód

CON 782 3173

Kimeneti feszültség:

12-12 V

Kivitel:

statikus

Kimeneti teljesítmény:

50-50 W

Kimeneti áram:

0.00416-0.00416 mA

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Magasság:

37 mm

Hosszúság:

166 mm

Szélesség:

48 mm

Ház/szekrény:

műanyagház

Átmérő:

0 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED szalag tápegység 50W IP20 12V DC 4,16A (50W) szerelhető tápegység CON 782 3173