Conrad - Csatlakozó saru 0,5-1mm2 2.8 x 0.8 mm SN070356 - 736948
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 2,8x0,8 mm
Szigetelés - nem szigetelt
Rögzítő kapoccsal - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070356
Gyártói cikkszám
736948
Gyártói típuskód
736948
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 2,8x0,8 mm
Szigetelés:
nem szigetelt
Rögzítő kapoccsal:
Igen
Anyag:
sárgaréz
Felület:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csatlakozó saru 0,5-1mm2 2.8 x 0.8 mm