Conrad - Kiforrasztó huzal, ónszívó szalag, ónharisnya 20m 0.6mm SN153147 - SW 091/0.6/20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Forrasztógyantás kivitel - Igen
Szélesség - 0.6 mm
Hosszúság - 20 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153147
Gyártói cikkszám
SW 091/0.6/20
Gyártói típuskód
Edsyn SW 091/0.6/20
Forrasztógyantás kivitel:
Igen
Szélesség:
0.6 mm
Hosszúság:
20 m
Kiforrasztó huzal, ónszívó szalag, ónharisnya 20m 0.6mm