Conrad - Lindy USB kábel USB 2.0 USB-A dugó, USB-B dugó 1m fekete SN158072 - 2534817
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - egyéb
Kategória - egyéb
Hosszúság - 5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN158072
Gyártói cikkszám
2534817
Gyártói típuskód
Lindy 36672
Kábeltípus:
egyéb
Kategória:
egyéb
Hosszúság:
5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Tűzálló változat:
Nem
Köpeny színe:
fekete
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Lindy USB kábel USB 2.0 USB-A dugó, USB-B dugó 1m fekete