Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Conrad - Lindy USB kábel USB 2.0 USB-A dugó, USB-B dugó 3m szürke SN158071 - 2534812

MásolásMásolás
Conrad - Lindy USB kábel USB 2.0 USB-A dugó, USB-B dugó 3m szürke SN158071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - egyéb

  • Kategória - egyéb

  • Hosszúság - 3 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN158071

Gyártói cikkszám

2534812

Gyártói típuskód

Lindy 36684

Kábeltípus:

egyéb

Kategória:

egyéb

Hosszúság:

3 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

Tűzálló változat:

Nem

Köpeny színe:

szürke

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Lindy USB kábel USB 2.0 USB-A dugó, USB-B dugó 3m szürke