Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Conrad - Lindy USB kábel USB 2.0 USB-A dugó, USB-B dugó 5m szürke SN158070 - 2534811

MásolásMásolás
Conrad - Lindy USB kábel USB 2.0 USB-A dugó, USB-B dugó 5m szürke SN158070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - egyéb

  • Kategória - egyéb

  • Hosszúság - 5 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN158070

Gyártói cikkszám

2534811

Gyártói típuskód

Lindy 36685

Kábeltípus:

egyéb

Kategória:

egyéb

Hosszúság:

5 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

Tűzálló változat:

Nem

AWG-keresztmetszet:

28

Köpeny színe:

szürke

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Lindy USB kábel USB 2.0 USB-A dugó, USB-B dugó 5m szürke