Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Conrad - Moduláris mérőfej Testec HV 150 SN009782 - 107220

MásolásMásolás
Conrad - Moduláris mérőfej Testec HV 150 SN009782

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 370 mm

  • Szélesség - 445 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN009782

Gyártói cikkszám

107220

Gyártói típuskód

107220

Anyag:

műanyag

Magasság:

370 mm

Szélesség:

445 mm

Felület:

kezeletlen

Perforált:

Nem

Mérő és ellenőrző berendezések ; Mérőműszer-készlet ; Moduláris mérőfej Testec HV 150