Conrad - Szerszámos bőrönd 515x440x255mm 120.04/L SN158153 - 1379378
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - egyéb
Gördíthető - Igen
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN158153
Gyártói cikkszám
1379378
Gyártói típuskód
120.04/L
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
egyéb
Gördíthető:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
440 mm
Zárral:
Igen
Szélesség:
515 mm
Mélység:
255 mm
Szín:
fekete
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Igen
Szerszámos bőrönd 515x440x255mm 120.04/L