Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ContaClip - Összekötő 2,5mm2 (RK2,5) SN074790 - 2570.0

MásolásMásolás
ContaClip - Összekötő 2,5mm2 (RK2,5) SN074790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 10

  • Raszterméret - 5 mm

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074790

Gyártói cikkszám

2570.0

Gyártói típuskód

Q10

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

10

Raszterméret:

5 mm

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

csavarozható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges áram In:

20 A

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelt:

Nem

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Összekötő 2,5mm2 (RK2,5)