Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Conus - Horganyzott köracél rúd d 8mm 4m/szál 50,24mm2 SN119707 - VHSZ-D8

MásolásMásolás
Conus - Horganyzott köracél rúd d 8mm 4m/szál 50,24mm2 SN119707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 8 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 50.24 mm2

  • Vezetékanyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 4 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN119707

Gyártói cikkszám

VHSZ-D8

Gyártói típuskód

T8BK

Vezetékátmérő:

8 mm

Vezeték-keresztmetszet:

50.24 mm2

Vezetékanyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Szín:

egyéb

Horganyzott köracél rúd d 8mm 4m/szál 50,24mm2