Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Conus - Horganyzott köracél rúd d10mm 3m/szál 78,5mm2 SN119695 - VHSZ-D10

MásolásMásolás
Conus - Horganyzott köracél rúd d10mm 3m/szál 78,5mm2 SN119695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 10 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 78.5 mm2

  • Vezetékanyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN119695

Gyártói cikkszám

VHSZ-D10

Gyártói típuskód

T10BK

Vezetékátmérő:

10 mm

Vezeték-keresztmetszet:

78.5 mm2

Vezetékanyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Szín:

egyéb

Horganyzott köracél rúd d10mm 3m/szál 78,5mm2