Conus - Szerelősín TS profil 35x7.5mm/0.3m 003018 - 7500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 300 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
003018
Gyártói cikkszám
7500
Gyártói típuskód
BS SIN.300
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
300 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
35 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x7.5mm/0.3m