Conus - Szerelősín TS profil 35x7.5mm/0.5m 003017 - 7600

MásolásMásolás
Conus - Szerelősín TS profil 35x7.5mm/0.5m 003017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 500 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003017

Gyártói cikkszám

7600

Gyártói típuskód

BS SIN.500

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

500 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

35 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x7.5mm/0.5m