Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Conus - Tartókonzol földbe 300 széles szekr-hez 2m magas G30608 - 8400U

MásolásMásolás
Conus - Tartókonzol földbe 300 széles szekr-hez 2m magas G30608

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G30608

Gyártói cikkszám

8400U

Gyártói típuskód

TARTÓ KONZOL 2000x300

Szélesség:

300 mm

Magasság:

2000 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Tartozék oszlophoz (kapcsolószekrény) ; Tartókonzol földbe 300 széles szekr-hez 2m magas