Conus - Tartókonzol földbe 600 széles szekr-hez 2m magas G44598 - 8600U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44598
Gyártói cikkszám
8600U
Gyártói típuskód
TARTÓ KONZOL 2000x600
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Tartozék oszlophoz (kapcsolószekrény) ; Tartókonzol földbe 600 széles szekr-hez 2m magas