Conus - Tetőtartó bilincs 2'' 3 csavaros GT06716 - 3400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06716
Gyártói cikkszám
3400
Gyártói típuskód
3400
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Szín:
szürke
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Tetőtartó bilincs 2"" 3 csavaros