Conus - Tetőtartó bilincs 2'' csőhöz ferde félbilincs bal GT06715 - 4100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 50.8 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06715
Gyártói cikkszám
4100
Gyártói típuskód
4100
Névleges átmérő:
50.8 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Szín:
szürke
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Tetőtartó bilincs 2"" csőhöz ferde félbilincs bal