Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Conus - Tetőtartó bilincs 2'' csőhöz ferde félbilincs jobb GT06706 - 4200

MásolásMásolás
Conus - Tetőtartó bilincs 2'' csőhöz ferde félbilincs jobb GT06706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 50.8 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Kábelek/csövek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06706

Gyártói cikkszám

4200

Gyártói típuskód

4200

Névleges átmérő:

50.8 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Szín:

szürke

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Tetőtartó bilincs 2"" csőhöz ferde félbilincs jobb