Cooper - Vészvilágító kétoldalas plexitábla (lefelé/lefelé) SN083707 - SL2PPDD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fényelosztó - reflektor
Sugárzási szög - 0 °
Raszter/reflektor típusa - nincs
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083707
Gyártói cikkszám
SL2PPDD
Gyártói típuskód
SL2PPDD
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényelosztó:
reflektor
Sugárzási szög:
0 °
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Hosszúság:
266 mm
Szélesség:
120 mm
Átmérő:
0 mm
Magasság / mélység:
118 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:
üvegtiszta
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Optikai tartozék lámpatesthez ; Vészvilágító kétoldalas plexitábla (lefelé/lefelé)