Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Cooper - Vészvilágító mennyezeti süllyesztőkeret SN083709 - SL2RB

MásolásMásolás
Cooper - Vészvilágító mennyezeti süllyesztőkeret SN083709

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - beépítő keret

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 316 mm

  • Szélesség - 161.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083709

Gyártói cikkszám

SL2RB

Gyártói típuskód

SL2RB

Tartozék fajtája:

beépítő keret

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

316 mm

Szélesség:

161.5 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

74 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Vészvilágító mennyezeti süllyesztőkeret