Cooper - Vészvilágító piktogram matrica SL20 3x SN074434 - SL23A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - matrica
Irány - egyéb
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 208 mm
Kétoldalas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074434
Gyártói cikkszám
SL23A
Gyártói típuskód
SL23A
Kivitel:
matrica
Irány:
egyéb
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
208 mm
Kétoldalas:
Nem
Szélesség:
104 mm
Észlelési távolság:
20 m
Anyagvastagság:
0.3 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Piktogram ; Vészvilágító piktogram matrica SL20 3x