Csatári Plast - Acél szerelőlap 600x250mm SN024534 - CSP 10006025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161119
Sonepar cikkszám
SN024534
Gyártói cikkszám
CSP 10006025
Gyártói típuskód
L602512
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Perforált:
Igen
Acél szerelőlap 600x250mm.
- Méret: 600 × 250 mm