Csatári Plast - Burkolt láb 80/32 PVT-K-L szekrényhez GT68379 - CSP 71000019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68379
Gyártói cikkszám
CSP 71000019
Gyártói típuskód
80/32 láb
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Mélység:
320 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Burkolt láb 80/32 PVT-K-L szekrényhez