Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Csőadapter MŰ-I 36 védőcsőhöz M40-es ellenanyával SN103645 - CSP 99000051

MásolásMásolás
Csatári Plast - Csőadapter MŰ-I 36 védőcsőhöz M40-es ellenanyával SN103645

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelbevezető karima

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 36 mm

  • Szín - szürke

  • RAL-szám - 7035

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103645

Gyártói cikkszám

CSP 99000051

Gyártói típuskód

PVT AM

Kivitel:

kábelbevezető karima

Anyag:

műanyag

Szélesség:

36 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Csőadapter MŰ-I 36 védőcsőhöz M40-es ellenanyával