Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Csoportos mérőhely fogadó modul, biztosítós szakaszolókapcsolóval, terheléskapcsolóval 125A-ig SX047488 - CSP21.C092

MásolásMásolás
Csatári Plast - Csoportos mérőhely fogadó modul, biztosítós szakaszolókapcsolóval, terheléskapcsolóval 125A-ig SX047488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 125 A

  • Kapcsolók száma - 1

  • Magasság - 900 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Mélység - 171 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047488

Gyártói cikkszám

CSP21.C092

Gyártói típuskód

PVT 3090 CSF50

Névleges üzemi áram:

125 A

Kapcsolók száma:

1

Magasság:

900 mm

Szélesség:

300 mm

Mélység:

171 mm

Fedéllel:

Igen

Teherválasztó kapcsolóval ellátva:

Igen

Csoportos mérőhely fogadó modul, biztosítós szakaszolókapcsolóval, terheléskapcsolóval 125A-ig