Csatári Plast - Csoportos mérőhely fogadó modul, biztosítós szakaszolókapcsolóval, terheléskapcsolóval 160A-ig SN159043 - CSP21.C093
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen
Névleges üzemi áram - 160 A
Kapcsolók száma - 1
Magasság - 750 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159043
Gyártói cikkszám
CSP21.C093
Gyártói típuskód
PVT 6075 CSF95
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Névleges üzemi áram:
160 A
Kapcsolók száma:
1
Magasság:
750 mm
Szélesség:
600 mm
Pólusszám:
5
Mélység:
171 mm
Fedéllel:
Igen
Elosztókapcsokkal:
Igen
Csoportos mérőhely fogadó modul, biztosítós szakaszolókapcsolóval, terheléskapcsolóval 160A-ig