Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Digitális mérőóra ablak GT49748 - CSP 99000005

MásolásMásolás
Csatári Plast - Digitális mérőóra ablak GT49748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ablaktábla anyaga - műanyag

  • Zsanéros - Igen

  • Szélesség - 185 mm

  • Magasság - 230 mm

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49748

Gyártói cikkszám

CSP 99000005

Gyártói típuskód

PVT digit.mérőóra ablak

Ablaktábla anyaga:

műanyag

Zsanéros:

Igen

Szélesség:

185 mm

Magasság:

230 mm

Védettség (IP):

IP65

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Digitális mérőóra ablak