Csatári Plast - Dugaljkombi szerelt 2x2p+F/2x1p C16A G49828 - CSP 50003002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - túláram kapcsoló
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP54
Ház anyaga - műanyag
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557161195
Sonepar cikkszám
G49828
Gyártói cikkszám
CSP 50003002
Gyártói típuskód
CSE002
Biztosítás:
túláram kapcsoló
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP54
Ház anyaga:
műanyag
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Szín:
szürke
Magasság:
260 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
90 mm
Dugaljkombi szerelt 2x2p+F/2x1p C16A.
- Méret: 160 × 260 × 90 mm
- Ütésálló