Csatári Plast - Dugaljkombi szerelt 2x5P16A + 2xHT16A G49831 - CSP 50005041
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - túláram kapcsoló
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP54
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 16A - 2x16A5p400V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557161249
Sonepar cikkszám
G49831
Gyártói cikkszám
CSP 50005041
Gyártói típuskód
CSE041
Biztosítás:
túláram kapcsoló
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP54
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
2x16A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Szín:
szürke
Magasság:
250 mm
Szélesség:
200 mm
Mélység:
120 mm
Dugaljkombi szerelt 2x5P16A + 2xHT16A.
- Méret: 200 × 250 × 120 mm
- Ütésálló