Csatári Plast - Dugaljkombi szerelt G49829 - CSP 50003006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - túláram kapcsoló
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP54
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557161218
Sonepar cikkszám
G49829
Gyártói cikkszám
CSP 50003006
Gyártói típuskód
CSE006
Biztosítás:
túláram kapcsoló
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP54
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Szín:
szürke
Magasság:
260 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
90 mm
Mérete: 160x260x90 mm 1 db egyfázisú 16A és 1 db 5P 16A aljzattal, 1 db 16A/1C és 1 db 16A/3C kismegszakítóval 1 db Pg 16, vezetékezve