Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Dugaljkombi szerelt G49830 - CSP 50003016

MásolásMásolás
Csatári Plast - Dugaljkombi szerelt G49830

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - túláram kapcsoló

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP54

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE-csatlakozó – 16A - 2x16A5p400V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557161225

Sonepar cikkszám

G49830

Gyártói cikkszám

CSP 50003016

Gyártói típuskód

CSE016

Biztosítás:

túláram kapcsoló

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP54

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

2x16A5p400V

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

1 vezeték (tönkvezeték)

Szín:

szürke

Magasság:

250 mm

Szélesség:

200 mm

Mélység:

120 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt