Csatári Plast - Dugaljkombi szerelt G49834 - CSP 50013102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - túláram kapcsoló
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP54
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557161270
Sonepar cikkszám
G49834
Gyártói cikkszám
CSP 50013102
Gyártói típuskód
CSE102
Biztosítás:
túláram kapcsoló
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP54
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Szín:
szürke
Magasság:
400 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
120 mm
Dugaljkombi szerelt.
- Méret: 400 × 250 × 120 mm
- Ütésálló