Csatári Plast - Egy felhasználási helyes áramváltós indirekt méréshez, felületre szerelt, indirekt mérőmodul függőleges IP65 SX047468 - CSP21.AM070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram - 80 A
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047468
Gyártói cikkszám
CSP21.AM070
Gyártói típuskód
PVT 3090 EM-MVSK
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram:
80 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes áramváltós indirekt méréshez, felületre szerelt, indirekt mérőmodul függőleges IP65.
- Védettség: IP65