Csatári Plast - Egy felhasználási helyes áramváltós indirekt méréshez, szabadon álló, indirekt mérőmodul függőleges SX047466 - CSP21.AM060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1770 mm
Védettség (IP) - IP44
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
826 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047466
Gyártói cikkszám
CSP21.AM060
Gyártói típuskód
PVT-K-L EM-MVSK
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1770 mm
Védettség (IP):
IP44
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes áramváltós indirekt méréshez, szabadon álló, indirekt mérőmodul függőleges