Csatári Plast - Egy felhasználási helyes fogyasztásmérő csatlakozó főelosztó modul, biztosítós szakaszolóval, felületre szerelt kivitelben SX047487 - CSP21.c049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047487
Gyártói cikkszám
CSP21.c049
Gyártói típuskód
PVT 3060 CSF50
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes fogyasztásmérő csatlakozó főelosztó modul, biztosítós szakaszolóval, felületre szerelt kivitelben.
- Csatlakozó főelosztóval