Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés 2x1x12ÁK elosztóval, sorkapoccsal SN200742 - CSP24.E126KF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Huzalozással - Igen
Szélesség - 600 mm
Magasság - 750 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200742
Gyártói cikkszám
CSP24.E126KF
Gyártói típuskód
PVT 6075 Á-V Fm-K KF-U
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
750 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés 2x1x12ÁK elosztóval, sorkapoccsal
TanúsítványPDF