Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés, felületre szerelt kivitelben, csatlakozó főelosztóval SX047429 - CSP21.E021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Huzalozással - Igen
Szélesség - 750 mm
Magasság - 1050 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
826 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047429
Gyártói cikkszám
CSP21.E021
Gyártói típuskód
PVT Á-V Fm-CSF50
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1050 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés, felületre szerelt kivitelben, csatlakozó főelosztóval