Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, 2 db felső elhelyezésű 1530 ÁK 12 NÁF fogyasztói elosztóval, PVT 1530 FF fő földelő sínnel SN157972 - CSP21.E019ÁK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Szerelőlemezzel - Igen
Huzalozással - Igen
Elosztósorok száma - 2
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157972
Gyártói cikkszám
CSP21.E019ÁK
Gyártói típuskód
PVT 6075 Á-V Fm-K ÁK + PVT1530FF
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Szerelőlemezzel:
Igen
Huzalozással:
Igen
Elosztósorok száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
750 mm
Modulszélesség:
12
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, 2 db felső elhelyezésű 1530 ÁK 12 NÁF fogyasztói elosztóval, PVT 1530 FF fő földelő sínnel
TanúsítványPDF