Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, FBD kábel bevezetővel, mért oldalon PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2db PVT 1530 FSK SN157647 - CSP21.E019KF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Huzalozással - Igen
Szélesség - 600 mm
Magasság - 750 mm
Védettség (IP) - IP44
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157647
Gyártói cikkszám
CSP21.E019KF
Gyártói típuskód
PVT 6075 Á-V Fm-K KF
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
750 mm
Védettség (IP):
IP44
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, FBD kábel bevezetővel, mért oldalon PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2db PVT 1530 FSK.
- FBD kábelbevezetővel
TanúsítványPDF