Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés földkábeles, szabadon álló szerelt kivitelben, fogyasztói főelosztóval SN191996 - CSP24.ES146

MásolásMásolás
Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés földkábeles, szabadon álló szerelt kivitelben, fogyasztói főelosztóval SN191996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Huzalozással - Igen

  • Szélesség - 665 mm

  • Magasság - 2015 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN191996

Gyártói cikkszám

CSP24.ES146

Gyártói típuskód

PVT-K-L Á-V Fm-U

Huzalozással:

Igen

Szélesség:

665 mm

Magasság:

2015 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés földkábeles, szabadon álló szerelt kivitelben, fogyasztói főelosztóval