Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK fogyasztói elosztóval SN145531 - CSP21.E020KF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Huzalozással - Igen
Szélesség - 600 mm
Magasság - 750 mm
Fedél kivitel - zárt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145531
Gyártói cikkszám
CSP21.E020KF
Gyártói típuskód
PVT 6075 Á-V Fm-SZ KF
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
750 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK fogyasztói elosztóval
TanúsítványPDF